アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの カートリッジ純水器
イオン樹脂カートリッジ純水器
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20856535
品番
IRI-5
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,272
販売価格(税別)
¥
47,520
バスケットに入れる
付属品
ホース2m×2本
仕様
標準流量(L):〜100/hr、採水量(cm):1000L(原水の導電率が150μs/の場合の目安)、運転重量(kg):11、最高使用圧力(Pa):0.34M
サイズ(mm)
Φ160×530
アズワン品番
1-3705-01
樹脂量(L)
5