アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの カートリッジ純水器
イオン樹脂カートリッジ純水器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20856553
品番
IRI-20
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥78,408
販売価格(税別)
¥
71,280
バスケットに入れる
付属品
ホース2m×2本
仕様
標準流量(L):〜400/hr、採水量(cm):4000L(原水の導電率が150μs/の場合の目安)、運転重量(kg):38、最高使用圧力(Pa):0.34M
サイズ(mm)
Φ210×950
アズワン品番
1-3705-03
樹脂量(L)
20