曜日別特売
- メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20856580

- メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20856580
- メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20856580
- メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20856580
- メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 アズワン 20856580

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード20856580品番-
参考基準価格(税別)¥16,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

材質硼珪酸ガラス-2容量(mL)100全高(mm)180mm外径(Φmm)60アズワン品番6-241-06-24体積許容誤差(mL)±0.08mLガラス栓(TS)13校正証明書JCSS校正
注意
※スーパーグレードは、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする