アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 掃除用具ロッカー
清掃用具ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20856702
品番
SWA-455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハンガーパイプ×1本、棚板×1枚、タオル掛け×3個、バケツトレー×1個、フック×1個
寸法(mm)
455×515×1790
質量(kg)
29
収納寸法(mm)
470×530×1800
アズワン品番
2-3724-01
材質
スチール
色
ニューグレー
鍵
鍵なし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20856702
SWA-455
57633372
SWA-455
SWA掃除道具入れ スイッパー
生興
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました。