フードプロセッサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番2-3727-01 注文コード20856772 品番DLC-10PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様付属品(mm):ボールカバーセット×1セット、ワークボール×1個、1スライサー・グレイティング(おろし金)ディスク×各1枚、メタル・ドゥブレード×各1枚、ディスクハンドル×1本、スパチュラ×1本 材質本体/ABS樹脂、容器/PC(ポリカーボネート)、刃/ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)182×252×348 質量(kg)5.6(メタルブレード・ボールカバーセット含む) 容量(L)約1.9 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.8 連続使用時間10分 回転数1500〜1800回/分 アズワン品番2-3727-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20856772 DLC-10PRO 88812771 DLC-10PRO フードプロセッサー クイジナート フードプロセッサー クイジナート 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20856833
2023-09-12
用途:
粉砕作業に
医療・福祉・介護関連業

トウモロコシの粉砕に使っています。内側が傷だらけになるので、交換しました。
クイジナートの物なので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする