※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 試験管
石英試験管 直口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857122
品番
42139
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
容量(mL)
15
胴径(Φmm)
15
長さ(mm)
150
アズワン品番
1-3788-03
材質
石英
タイプ
4515-05