※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 試験管
石英試験管 直口
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857138
品番
42170
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,609
販売価格(税別)
¥
5,099
バスケットに入れる
容量(mL)
20
胴径(Φmm)
16
長さ(mm)
165
アズワン品番
1-3788-04
材質
石英
タイプ
4515-06