アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 一斗缶
内面エポキシコート一斗缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20857226
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,938
販売価格(税別)
¥
1,762
バスケットに入れる
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)
18
付属品
外蓋
材質
本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
238×238×350
口径(Φmm)
40
アズワン品番
1-3798-01