- スプレーボトル アズワン 20857348

 

- スプレーボトル アズワン 20857348
- スプレーボトル アズワン 20857348

スプレーボトル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード20857348品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥262
販売価格(税別)
238

空スプレーボトル

容量(mL)100アズワン品番2-3819-01材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ39×144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 消毒
製造業

70%アルコールを入れて使用していますが、液だれもなく使用しやすいです。

対象商品 : 20857357
2022-12-24
用途: 小分け
サービス業

作りも頑丈でスプレーの出も悪くないです。
キズなどもなく300mlを購入しましたが良かったです。

対象商品 : 20857348
2021-09-05
用途: 携帯用の手指消毒用に
農・林・水産業

アルコール消毒液を携帯用するために購入しました。大きさも丁度よく重宝です。

対象商品 : 20857348
2020-02-27
用途: 消毒液用
その他業種

手指消毒液を入れて使ってます。今のところ変形などはしてないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする