無塵衣ロッカー APUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20857350 品番 APU-150N-02
参考基準価格(税別)¥659,000 販売価格(税込) ¥723,800
販売価格(税別)
658,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。

仕様イオナイザー:○、(イオナイザー仕様、イオン生成方式)直流高圧コロナ放電式、イオンバランス:±30V以内(ピュアスペース01使用時)、オゾン発生量:0.05ppm未満(正面50mm)、除電時間:5秒以下(ピュアスペース01使用時)、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:50W、重量:3.2kg、サイズ(mm):257×395×66 材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ) 寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚) 質量(kg)約84 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2 風量1.0m3/min以上×2台 集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター) 集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子) サイズ(mm)1500×500×1800(2015)※( )はHEPAユニットを含む高さです。 アズワン品番6-8357-46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする