角型キャリヤーMASK・SCC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-177-13-77 注文コード20857727 品番50MASK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

100mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄機にセットできます。

用途マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理 仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質セミプラスト(R)A(PFA) 収納数25枚 サイズ(mm)(マスク)50、60×142.1×70 アズワン品番7-177-13-77 溝ピッチ(mm)4.76mm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする