アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
角型キャリヤーMASK・SCC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-177-15-77
注文コード
20857745
品番
100MASK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
100mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄機にセットできます。
用途
マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理
仕様
(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
セミプラスト(R)A(PFA)
収納数
20枚
サイズ(mm)
(マスク)100、125×155.95×78
アズワン品番
7-177-15-77
溝ピッチ(mm)
6.35mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000