NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 実験関連品
遠心チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
材質
チューブ/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
注文コード
20858486
品番
339652
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大遠心力:17000G
材質
チューブ/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(mL)
50
サイズ(mm)
Φ30×115
アズワン品番
2-3939-03