※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858522
品番
IP10-K-8.0-500-C
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜1050
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3944-02
シース外径(Φmm)
Φ8.0
シース長(mm)
500