イチネン製作所
イチネン製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネン製作所の 酸素濃度計
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858549
品番
JKO-25LJ3-K
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
仕様
(センサー)分離・インライン型
寸法(mm)
本体/82×38×145
測定範囲
0〜100%
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上)
分解能
0.001
外部出力
警報出力・アナログ出力(0〜1V FS)
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
電源タイプ
単3アルカリ乾電池
アズワン品番
1-1545-34
リード線長さ(m)
約1.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000