JKO-25ML3-K 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所 20858558

JKO-25ML3-K 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所 20858558 JKO-25ML3-K 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所 20858558

酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(センサー)内蔵エルボ型チューブ継手 アズワン品番1-1545-35 注文コード20858558 品番JKO-25ML3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は仕様・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。

仕様(センサー)内蔵エルボ型チューブ継手 寸法(mm)本体/82×38×145 測定範囲0〜100% 質量(g)315 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 精度±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上) 分解能0.001 外部出力警報出力・アナログ出力(0〜1V FS) 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 警報方式電子ブザー・赤色LED 応答速度15秒以内 電源タイプ単3アルカリ乾電池 アズワン品番1-1545-35 継手内径Φ4mm・外径Φ6mm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20858558 JKO-25ML3-K 80622808 JKO-25ML3 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型 イチネン製作所 酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型 イチネン製作所 1個 93,980 税込103,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする