イチネン製作所
イチネン製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネン製作所の 酸素濃度計
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(センサー)内蔵タケノコ型チューブ継手
アズワン品番
1-1545-36
注文コード
20858567
品番
JKO-25MT3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥94,000
この商品は
仕様・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
仕様
(センサー)内蔵タケノコ型チューブ継手
寸法(mm)
本体/82×38×145
測定範囲
0〜100%
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上)
分解能
0.001
外部出力
警報出力・アナログ出力(0〜1V FS)
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
電源タイプ
単3アルカリ乾電池
アズワン品番
1-1545-36
継手
内径Φ6mm用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20858567
JKO-25MT3-K
80622817
JKO-25MT3
酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型
イチネン製作所
1個
¥
93,980
税込
¥
103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)