※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858617
品番
IP10-K-3.2-500-C
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
アズワン品番
1-3947-02
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜750
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ3.2
シース長(mm)
500