富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]の 撹拌・粉砕・混合関連
富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]の 撹拌機器
PTFE3枚羽根撹拌棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20859389
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質
PTFE、中芯/SUS304
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
400
径(Φmm)
ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70
電源(V)
100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)
0.3/0.24(1200rpm時)
撹拌棒長さ(mm)
500
アズワン品番
1-3142-12
先端径(Φmm)
48
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000