エーゼット
エーゼットの 食品機械用潤滑剤
エーゼットの 食品用グリース
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20859518
品番
YA010
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
規格
NSF H1
危険等級
U
アズワン品番
2-4123-05
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性