RO処理水製造装置 RTAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20859906 品番RTA-100B
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3〜0.6MPa)の地域用です。

仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)(貯水)4 消費電力約5W サイズ(mm)230×450×440 アズワン品番1-5732-21 使用温度2〜40℃ 生産量(L/day)100〜300 基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口 採水水質純水率85〜96.5%(受水圧0.1〜0.4MPaにより変動)
注意
※受水圧0.2MPa以下で使用不可。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする