シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台 H枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20860055
品番
WDH-12090
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
片面引出し付き
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
1200×900×800
質量(kg)
44.7
引出し数
2
均等耐荷重(kg)
約150
アズワン品番
1-6565-26