シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台 三方枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20860064
品番
WDT-9090
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
片面引出し付き
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×900×800
質量(kg)
34.6
引出し数
2
均等耐荷重(kg)
約150
アズワン品番
1-6568-23