ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ステンレスエーゼ 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
20860098
品番
I02107N
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様
(ループ部)よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
材質
ステンレス線
全長(mm)
270
径(Φmm)
(ループ)1
柄
Φ2mm
アズワン品番
1-6775-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000