3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱×10枚)
注文コード
20860256
品番
8577-DL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,300
オイルミストに対しても高い粒子補集効率性能を有し、また活性炭フィルターにより有機臭や悪臭を除去します。
区分
DL2
質量(g)
23以下(平均20.5)
吸気抵抗(Pa)
70以下(平均55)
国家検定合格番号
第M173号
使用限度時間(h)
23
排気抵抗(Pa)
70以下(平均29)
捕集効率(%)
(粒子)95以上(平均99.6)
アズワン品番
1-7831-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000