自動ガス採取装置 GSPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20860308 品番GSP-500FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000

室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。
定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。
自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し,画面を切り替えず一目で確認可能です。

付属品検知管アダプター・チップホルダー、防塵フィルタ5枚 質量(g)280 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度(積算流量)±5%(瞬時流量50mL/min以上) 表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:mL/min、積算流量:L) 機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き、プログラムモード 使用温湿度範囲温度/0〜40℃、湿度/10〜90%RH(結露なきこと) 流量測定範囲タイマモード/50〜500mL/min、定体積モード/10〜500mL/min(10〜49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング) モード(設定)タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示) サイズ(mm)80×40×126 アズワン品番1-8141-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20860308 GSP-500FT 21217658 GSP-500FT 自動ガス採取装置 ガステック 自動ガス採取装置 ガステック 1個 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする