アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 回転子/撹拌子
回転子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
直径(Φmm)
10
長さ(mm)
80
アズワン品番
1-4206-33
注文コード
20860358
品番
001.1980-5
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,658
販売価格(税別)
¥
7,871
バスケットに入れる
この商品は
直径・長さ・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
テーパー型
長さ(mm)
80
直径(Φmm)
10
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番
1-4206-33