シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
1500×750×800
注文コード
20860466
品番
WHC-15075-RE100
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール
寸法(mm)
1500×750×800
質量(kg)
34
キャスター
Φ100mm(ストッパー付き)
アズワン品番
1-8862-16
抵抗値(Ω)
(キャスター)1×10^4以下