JKO-AS3-K 酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ イチネン製作所 20862015

酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(センサー)内蔵型 アズワン品番3-156-11 注文コード20862015 品番JKO-AS3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は仕様・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。
気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。
「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。
「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。

仕様(センサー)内蔵型 寸法(mm)82×38×145 測定範囲0〜100% 質量(g)315 電源単3乾電池/4本(テスト用付属)、外部電源/ACアダプター(AC100V) 精度±0.5%(0.0〜25.0%)、±3.0%(25.1%以上) 分解能0.001 外部出力警報出力・アナログ出力(0〜1VFS) 検知原理ガルバニ電池式 警報方式電子ブザー、赤色LED2個 応答速度20秒以内(90%応答) アズワン品番3-156-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする