SSI
SSIの 研究関連用品・実験用必需品
SSIの 架台/スタンド/ホルダー類
SSIの 試験管立て/ラック
色が変わる保冷ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20862248
品番
5630-T6
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
24
寸法(mm)
146×105×70
適合チューブ
マイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番
2-4970-01
保冷時間(時間)
3.5以上(4℃以下)
注意
※フリーザーで24時間静置し、保冷剤を十分冷却してから使用してください。