曜日別特売
- ポリエチレン手袋 アズワン 20862363

ポリエチレン手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(100枚×10箱)
サイズM
内容量1セット(100枚×10箱)注文コード20862363品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,376
販売価格(税別)
3,069
サイズM全長(cm)27.5材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)1000タイプスタンダードアズワン品番2-4973-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする