入江工研
真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
表(単位mm):Bi:18.7、Bo:24.9、D:30、A:17.2
アズワン品番
3-8103-04
注文コード
20862950
品番
VFP1016×2000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
表(単位mm):Bi:18.7、Bo:24.9、D:30、A:17.2
圧力
(条件)内部/真空、外部/大気圧
温度(℃)
(条件)常温(ベーキング時最大250)
アズワン品番
3-8103-04