VFP1050×1000 真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研 20863047

VFP1050×1000 真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研 20863047
VFP1050×1000 真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研 20863047

真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個サイズ表(単位mm):Bi:50.1、Bo:60.5、D:75、A:52.2アズワン品番3-8106-02注文コード20863047品番VFP1050×1000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)サイズ表(単位mm):Bi:50.1、Bo:60.5、D:75、A:52.2圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)アズワン品番3-8106-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする