アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20863354
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥127,600
販売価格(税別)
¥
116,000
バスケットに入れる
その他
1次オリフラ&2次オリフラ有り、Si面:CMP仕上げ、C面:Polish仕上げ
角度(°)
(オフ)(0001)面に対し0
厚さ(μm)
350±25μm
比抵抗値(MΩcm)
1×10#5
パイプ数
(マイクロ)15個/cm2以下(ダミーグレード)
アズワン品番
4-1319-10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000