アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
単結晶SiCウェハ 4インチ・4H-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-1319-11
注文コード
20863370
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
1次オリフラ有り、Si面:CMP仕上げ、C面:Polish仕上げ
角度(°)
(オフ)(0001)面に対し4OFF
厚さ(μm)
350±15μm
比抵抗値(MΩcm)
0.015〜0.024
パイプ数
(マイクロ)0.2個/cm2以下(ZMPグレード)
アズワン品番
4-1319-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000