東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20863668
品番
MM-42DP(pH/DO)
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様
2ch(DOプローブ付属)
寸法(mm)
約70×35×185
測定範囲
pH/0.000〜14.000/温度:0.0〜100.0℃、溶存酸素/0.00〜20.00mg/L
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)
構造
(防水)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線(m)
3
アズワン品番
4-2700-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000