アズワン
アズワンの 水平器・水準器・墨出器
アズワンの 水準器/水平器
アズワンの デジタル水平器
角度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20863718
品番
BB01B
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,850
販売価格(税別)
¥
11,682
バスケットに入れる
小型・軽量で持ち運びに便利です。
水準器としても使用できます。
仕様
マグネット付き
測定範囲
0〜360°
質量(g)
120
電源
CR2032リチウム電池×3個(別売)
表示
LCD
分解能
0.1°
器差
0.1°
アズワン品番
2-5134-01