古河電工パワーシステムズ
古河電工パワーシステムズの 制御機器・PLC・リレー
古河電工パワーシステムズの 温度調節器(デジタル調節計)
古河電工パワーシステムズの 温度調節器その他関連用品
結露防止・調湿シート ドライキーパー(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
仕様
(吸湿性)0.8g(H2O)/g(製品)
注文コード
20863905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥9,086
販売価格(税別)
¥
8,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
特性
・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途
配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
仕様
(吸湿性)0.8g(H2O)/g(製品)
質量(g)
13
温度(℃)
(設置可能)-30〜90、(再生可能)80以下
サイズ(mm)
100×50
アズワン品番
4-3544-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000