光学ガラス板 BK-7両面研磨品

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 20864289 品番 -
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
厚さ(mm)1 寸法(mm)50×50 比重2.52 屈折率nd=1.51633、ne=1.518251 アズワン品番4-3558-05 徐冷点(℃)547 歪点(℃)511

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする