ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 2段式・3段式
樹脂製微音2段運搬車 サイレントマスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20865337
品番
DSK-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ
-
ハンドル
固定
キャスター種類
微音
アズワン品番
1-5530-01
積載面高さ(mm)
上:750、下:203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません