アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 固定ハンドル式
ステンレス台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
荷台寸法(mm)
1200×750
荷台寸法(幅)(mm)
750
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
注文コード
20865477
品番
MK-1202
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
1200×750
床面高さ(mm)
130
質量(kg)
約26
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
SUS304金具
材質(ハンドル)
SUS304
アズワン品番
3-5618-13
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
SUS304