アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 固定ハンドル式
ステンレス台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
荷台寸法(mm)
450×600
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
450
注文コード
20865486
品番
MK-602
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥90,750
販売価格(税別)
¥
82,500
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
450×600
床面高さ(mm)
130
質量(kg)
約19
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
SUS304金具
材質(ハンドル)
SUS304
アズワン品番
3-5618-11
荷台寸法(奥行)(mm)
450
材質(荷台)
SUS304