ステンレス台車

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 荷台寸法(mm)1200×750 荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 注文コード20865495 品番MK-902
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥110,000
販売価格(税別)
100,000
この商品は荷台寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)1200×750 床面高さ(mm)130 質量(kg)約26 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)SUS304金具 材質(ハンドル)SUS304 アズワン品番3-5618-12 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする