画像準備中

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 倍率5 注文コード20866012 品番LEDS-050S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は倍率・トラスコ品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。

レンズ径(Φmm)50 倍率5 タイプベース 本体寸法(mm)Φ90×250×140H ベース寸法(mm)100×80×6t 作業距離(mm)65 アズワン品番1-5696-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする