アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
樹脂製コンテナ容器 バルブ、パレット付 1000L
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20866039
品番
S007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥63,140
販売価格(税別)
¥
57,400
ケージが容器本体を衝撃から守ります。
2段に積み上げ可能です。
排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品
排出バルブアタッチメント
材質
(タンク)HDPE
寸法(mm)
1000×1200×1145(パレット込)
質量(kg)
約59
使用温度範囲(℃)
65以内
容量(L)
1000
積載荷重(kg)
1200以内
口内径(Φmm)
(充填)145
アズワン品番
4-3624-01
注意
※新品ですが輸入商品のため、多少の傷がある場合があります。ご了承ください。
※個人宅への出荷は不可になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900