※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10注文コード20866115品番CXWL10-100
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径・チューブ内径など82種類から選べます他の種類を見る ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)