仕様材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター、庫内清浄度:Class5(クラス100)、ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430質量(kg)79消費電力(W)145電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)アズワン品番8-5881-02作業面寸法(mm)1000×550