卓上クリーンベンチ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20866387 品番 HCB-900
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥601,700
販売価格(税別)
547,000
仕様材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター、庫内清浄度:Class5(クラス100)、ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、前面扉最大開口寸法(mm):700×430 質量(kg)64 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当) アズワン品番8-5881-01 作業面寸法(mm)700×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする