アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ポットミル
内面ジルコニア製ナイロンポット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20866775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥229,900
販売価格(税別)
¥
209,000
バスケットに入れる
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質
本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
容量(mL)
500
肉厚(mm)
5(ジルコニア)
外寸法(Φ×Hmm)
140×125
内寸法(Φ×Hmm)
90×80(ジルコニア)
アズワン品番
4-3925-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000