アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ボールミル(粉砕用ボール)
炭化ケイ素ボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
20866827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
材質
炭化ケイ素
直径(Φmm)
5
硬度
HV2500〜2600
化学組成
SiC/98.7%以上
密度(g/cm
3
)
3.1〜3.15
アズワン品番
4-3926-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000